曜日別特売
T365-5NLSS MacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml ナチュラル 滅菌済み T365-5NLSSシリーズ Simport 55306888

MacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml ナチュラル 滅菌済み T365-5NLSSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4個×200本)注文コード55306888品番T365-5NLSS
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

DNase、RNase、Pyrogenフリー
優れたシール性能で、安全で効果的な航空輸送が可能
自立型
キャップがついたチューブとキャップとチューブが分かれているものと2タイプからお選びいただけます。

仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分(チューブのみ))●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)アズワン品番65-3853-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする