曜日別特売
T366WLS MacrewTube スクリューキャップ 5.0mlチューブ用 T366シリーズ Simport 55306958

MacrewTube スクリューキャップ 5.0mlチューブ用 T366シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番65-3853-47
内容量1セット(4パック×200個)注文コード55306958品番T366WLS
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

スクリューキャップチューブ
0.5ml(自立型)、1.5ml(自立型/コニカル)、2.0ml(自立型)の3サイズ
スクリューキャップ:6色(青、赤、黄、紫、緑、ナチュラル)、ループ有り無しからお選びいただけます。
クラス100,000クリーンルーム内で製造、品質管理を実施
スクリューキャップ内の柔軟なOリングにより液漏れがなくしっかりと密閉

仕様●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T366シリーズのキャップ:スクリューキャップ、フラットトップ●カラーキャップインサート(M957シリーズ)対応●材質:ポリエチレンアズワン品番65-3853-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする