レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の ペンケース
ケプトクリアペンポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
バイオレット
注文コード
55307124
品番
KPF902V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
透明窓で中身が見えて取り出しやすい。マチがあってたっぷり入る。
用途
ペンケース
材質
表地:PVC、裏地:PVC(メッシュ繊維入)
色
バイオレット
本体質量(g)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×95×60