Simport
Simportの ガラス・樹脂・金属容器
Simportの 試験管/チューブ/栓類
Simportの 試験管
スクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×1000本)
注文コード
55307134
品番
T417-4
参考基準価格(税別)
¥310,800
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
仕様
●オートクレーブ不可●全長:100mm●外径:13mm●容量:8.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃〜70℃
アズワン品番
65-3853-71