レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の ペンケース
ケプトクリアペンポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55307149
品番
KPF902W
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
透明窓で中身が見えて取り出しやすい。マチがあってたっぷり入る。
用途
ペンケース
材質
表地:PVC、裏地:PVC(メッシュ繊維入)
色
ホワイト
本体質量(g)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×95×60
繰り返し・詰め替え
対応