曜日別特売
PT-J100MCR ピータッチ brother(ブラザー) 55307167

PT-J100MCR ピータッチ brother(ブラザー) 55307167
PT-J100MCR ピータッチ brother(ブラザー) 55307167
PT-J100MCR ピータッチ brother(ブラザー) 55307167
PT-J100MCR ピータッチ brother(ブラザー) 55307167
PT-J100MCR ピータッチ brother(ブラザー) 55307167
PT-J100MCR ピータッチ brother(ブラザー) 55307167

ピータッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード55307167品番PT-J100MCR
参考基準価格(税別)¥7,875販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ミッキーの魅力あふれるイラストがいっぱい。キャラクターが360°!引き立つおしゃれなデザイン。ハンディサイズでコンパクト!立てたまま収納でき、キズや汚れも目立ちにくいので長く愛用できます。キャラクターコンテンツがもりだくさん!それぞれのキャラクターが楽しめる機能へスムーズにつながります。できてる!ラベルキャラクター版。42種類の豊富な印刷データに加え、各キャラクターのできてる!ラベルが13種類搭載。実用的な名前ラベル作成がらくらく!かんたんラベルモード。テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。3ステップでできあがります。

用途入園・入学準備でお子様のお名前シール作成や収納整理用のシール作成に最適仕様印刷ヘッド:180dpiセット内容ピータッチJ100本体、サンプルテープカセット(12mm幅/白テープ黒文字)1本、取扱説明書(保証書付き)、テープカタログレッド高さ(mm)印字:最大9.0質量(g)約365(テープカセットおよび乾電池除く)種類記号/イラスト数:820種類、飾り枠数:100種類電源単4アルカリ乾電池×6本表示装置:ドットマトリックスLCD方向印刷:横書き/縦書き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110.9×158.8×59.8入力方式かなめくり方式キー数24最大印字行数12mm幅テープ:1~3行、9mm幅テープ:1~2行、6mm幅テープ:1~2行、3.5mm幅テープ:1行適合テープ幅(mm)TZe規格テープカセット3.5、6、9、12対応ミッキー印刷速度約20mm/秒動作温湿度範囲10~35℃/20~80%(無結露)書体ゴシック、てがみ、てがき、シティ、カントリー、ポップ変換方式漢字:学習機能付き最長一致熟語変換(辞書登録語数92144語、うち単漢字14550語)オートパワーオフ操作終了後約5分文字サイズ大、中、小装飾・飾り文字標準、太字、袋、影、斜体連続印刷可能枚数1~30枚文章メモリー最大80文字入力文字数7550文字印刷方式熱転写方式キーボード一体型ラバーキーボードアズワン品番64-3782-53表示文字数5文字×2行(96×48ドット)メモリー数最大5ファイルカッターテープ:本体内蔵手動式
注意
※記載された仕様は、予告なく変更することがありますのでご容赦ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする