ビーエム機器
ビーエム機器の ガラス・樹脂・金属容器
ビーエム機器の 試験管/チューブ/栓類
ビーエム機器の 試験管
尿沈渣スピッツチューブ用スポイト TYS-105シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×2000本)
注文コード
55307247
品番
TYS-105
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
●オートクレーブ不可●全長:155.0mm●胴径:11.0mm●容量:1ml●材質:P.E●容量:1ml
アズワン品番
65-3854-57