尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml キャップ付 TYS-107シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1000本) 注文コード 55307308 品番 TYS-107
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●オートクレーブ不可●チューブ全長:105mm,外径:17.2mm,内径:14.5mm●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃〜60℃●容量:10.0ml アズワン品番65-3854-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする