テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.P.製 TYS-211シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×1000本) 注文コード55307335 品番TYS-211
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 4,000g●温度耐性:-80℃〜121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5ml アズワン品番65-3854-71
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする