- カバー 脚立足用 モノタロウ 55307569

 

- カバー 脚立足用 モノタロウ 55307569
- カバー 脚立足用 モノタロウ 55307569
- カバー 脚立足用 モノタロウ 55307569
- カバー 脚立足用 モノタロウ 55307569
モノタロウ

カバー 脚立足用

(24件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード55307569品番-
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

脚立の足に取付し、床面の汚れや傷防止することが出来ます。すべり止め付きで、すべりにくい。脱着も簡単です。

用途脚立足のカバーとして。材質オックスフォード布、PVC(すべり止め)寸法(mm)130×80×75質量(g)25(1個)
注意
※本来の目的以外には使の用しないでください。
※脚立形状によっては取付出来ない場合があります。
※脚立でのみご使用ください。
※火気及び高熱を帯びる場所で使用しないでください。縫い目のほつれや破れがある場合使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55307569
2025-08-07
用途: 脚立用靴下
運輸・通信業

MonotaROさんで見つかり助かりました。他のサイトで気にいったものが見つからなかったので大変良かったてす。

2025-04-23
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

造りはしっかりしていて良いと思います。
他の脚立カバーもだんだん高くなってきたように思うのでこちらが安価なので購入。
色が黒よりも赤や黄色の目立つ色の方が車の中が現場でまぎれこんでも
見つけやすい。4つがバラバラなので1つだけなくなったりしがち。

対象商品 : 55307569
2025-02-18
用途: 機械メンテ
卸売・小売業

思ったより大きかったけど、四尺の脚立の足にピッタリでした。滑り止めも便利です。

2025-01-09
用途: 室内作業時の脚立作業
その他業種

お客様宅での室内作業時用です。ゴムがしっかり伸びるので履かせやすく、深さもありしっかりとまってズレることもなさそうです。

2025-04-11
用途: 事務所用
卸売・小売業

脚立を室内で使用するときつけてますが、もの自体はしっかりしてますが
ゴムが緩いです。

対象商品 : 55307569
2024-02-01
用途: 脚立の保護
ジェイベック株式会社製造業

室内用のほどで購入しました。ゴムの絞りだけなので、今まで使っていた巻いてマジックテープで止めるタイプより入れにくいですが、用途としては足ります。
頻繁につけたり外したりする用途では、大変かもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 55307569
2024-02-14
用途: エアコン取り外しやハウスクリーニング他
フレーライフ

比較的安い商品ですが 問題なく使用できます。
他の色の展開があれば五つ星です。

対象商品 : 55307569
2023-11-15
用途: 清掃作業
サービス業

履かせやすく フローリングも滑り止めが効いて安心して使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする