※元白商品画像

SLG-S290 サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機) 55307587 SLG-S290 サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機) 55307587 SLG-S290 サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機) 55307587 SLG-S290 サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機) 55307587

サポートリフタ 伸腕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55307587 品番 SLG-S290
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。
抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。
ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。

用途建築現場などでの仮止め作業。 材質酸洗鋼板 耐荷重最大100kgf 全長(cm)160〜290 伸長(cm)(シャフト)最大130

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

伸・耐・快を備えた職人の相棒【新潟精機】サポートリフター”伸腕”
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする