IMPACT PROセーフティーシューズ T-9880

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55308208 品番 T-9880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

つま先に鋼先芯を使用したセフティーシューズです。超軽量で片足約360g(26cm)、幅広4E設計でゆったりとした履き心地です。
EVAミッドソールにより足の衝撃を緩和して疲れづらく靴底の全面ラバーによりグリップ性を高めた商品です。
カップインソールを使用していますのでフィット感のある履き心地良い商品です。

ネイビー サイズ(cm)25 機能軽量 材質(甲)合成皮革・合成繊維 靴底2cm 材質(底部)合成底 材質(先芯)樹脂製先芯 RoHS指令(10物質対応)対応 ヒール(cm)3.5 cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55308208
2024-06-16
用途:
仕分け
運輸・通信業

まず軽い!
履きやすい!汚れも目立ちません!
作業着との色合いもあっててセンスがいいです!
他の人とかぶってないのもいいです!
リピーターです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする