ビーエム機器
マイクロチューブ 1.5mL コニカル ロックキャップ WNB615001シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
内容量
1個(5000本)
注文コード
55308385
品番
WNB615001
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3860-10