マイクロチューブ 1.5mL コニカル アンバー ロックキャップ 滅菌済み WNB615401シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4個×4000本)注文コード55308410品番WNB615401
参考基準価格(税別)¥98,800販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

内側にサイズ調整テープがついており、自在にサイズを調整できます。
トップに通気孔を開けており、湿気を逃し蒸れにくく、通気性のいいデザイン。

仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:アンバー●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3860-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする