101761 取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型 興研 55308463 101761 取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型 興研 55308463

取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55308463 品番101761
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能フィットチェッカー内蔵4点式しめひも

用途防じん 仕様KBCフィルタ併用可能、フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用 適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、KBCフィルタ1005用、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズM 区分RL2 質量(g)168以下 吸気抵抗(Pa)73以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプXRB 指定防護係数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする