105279 取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1021RX-05型(サイズS) 興研 55308488 105279 取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1021RX-05型(サイズS) 興研 55308488

取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1021RX-05型(サイズS)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55308488 品番105279
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「フリーポジションアンダーチン面体」を採用し、装着する際に先に鼻部を適切な位置に決めることで、アゴを受ける部分は自動的に適正なポジションに位置してフィットが得られます。顔の大きさにかかわらず1つのサイズの面体で、ほとんどの人がよいフィットとソフトな装着感を得られる面体です。素材のシリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい面体です。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。物性としても安定し、皮脂などの汚れにも強く清掃しやすい面体です。マスクがずれにくい4点式しめひも

用途防じん 仕様ミクロンフィルター使用 適合マイティミクミクロンフィルター1021用-02、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズS 区分RL2 質量(g)163以下 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプXRB 指定防護係数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする