興研
興研の 防じんマスク
興研の 防じんマスク(取替え式)
興研の 本体 防じんマスク(取替え式)
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1181R-03型(サイズS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55308506
品番
126322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ吸気抵抗が低い37Pa
長時間の作業に向くダブルタイプ
用途
防じん
仕様
低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用
適合
フィルタ・オプション(LAS52型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質
面体:シリコーン
形状
面体:アンダーチン
サイズ
S
区分
RL2
質量(g)
165以下
吸気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集効率(%)
95.0以上
排気抵抗(Pa)
52以下
ひもタイプ
タイプRB
指定防護係数
10