ミラーレス一眼カメラ Z5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、アクセサリーシューカバー BS-1 注文コード55308567 品番Z5ボディ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

・日常使いの携行性、約870g※の小型軽量レンズキット
Z 5とNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3の組み合わせで、質量わずか約870g※の高い携行性を実現。
偶然のシャッターチャンスを逃したくないフォトグラファーの高い撮影意欲に応えます。
※NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3装着時(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)。
・撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF
撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。
画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。
※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。
・自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー
Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。
約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。
・Z シリーズ初、SDカードダブルスロット
UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。
両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。
・独創的な表現ができる、[Creative Picture Control]
画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。
ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。

仕様ボディのみ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5 本体質量(g)約590(本体のみ) 撮像素子約35.9×23.9サイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット 有効画素数約2432万画素 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル) 感度ISO感度(常用)(静止画):100〜51200 シャッタースピード1/8000〜30秒 記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード 撮影可能コマ数約390コマ(ファインダーのみ) 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、アクセサリーシューカバー BS-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする