ビーエム機器
0.5 mL Self-Standing Vials, Green, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
内容量
1セット(4個×2000本)
注文コード
55308577
品番
WNB633011-G
参考基準価格(税別)
¥267,600
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃●電子滅菌済:SAL=10-6
アズワン品番
65-3860-91