2.0 mL Self-Standing Vials, Blue, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(4個×2000本)注文コード55308629品番WNB635011-B
参考基準価格(税別)¥256,800販売価格(税込)¥282,479
販売価格(税別)
256,799

エアー用
ソケットとプラグはワンタッチで接続可能です。
ソケットのロック機能は、プラグ部の不意な外れを防止します。
パージ機能により、脱着時の不快音とホースの反動現象を解消します。
ロータリー機能により、ホースのねじれを解消します。

仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃●電子滅菌済:SAL=10-6アズワン品番65-3861-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする