2.0 mL Self-Standing Vials, Nature, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(4個×2000本)注文コード55308674品番WNB635011-N
参考基準価格(税別)¥256,800販売価格(税込)¥282,479
販売価格(税別)
256,799

6ポイント
18V対応
使うサイズを手動で切り替えるアウトスライド式
ソケットサイズが固定されるので同サイズの作業が多い時に便利です。
よく使う2サイズをひとつにまとめたダブルサイズ仕様
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます。
ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。

仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃●電子滅菌済:SAL=10-6アズワン品番65-3861-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする