Zテレコンバーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)撮影:1.4 注文コード55308707 品番TC-1.4×
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は倍率など2種類から選べます 他の種類を見る

レンズの撮影領域を拡大する、Zマウントレンズ用のテレコンバーター。
ZシリーズのミラーレスカメラとNIKKOR Zレンズの間に装着して、レンズ本数を増やすことなくNIKKOR Zの高い描写力を活かしながら主レンズの焦点距離を拡大できるアタッチメントレンズです※1。
また、最短撮影距離が変わることなく撮影倍率を高くできるため、より被写体にクローズアップした撮影が可能です。
テレコンバーター装着時にも主レンズのAF/VR性能を最大限活かした設計で快適な撮影が可能。
さらに、S-Line※2と同等の高い防塵・防滴性能※3、ニコン独自のフッ素コートの採用で、過酷な環境下でも安心して使えます。

付属品テレコンバーターキャップ BF-N2・裏ぶた LF-N1・レンズケース CL-C4 寸法(mm)約Φ72(最大径)×18.5(バヨネットマウント基準面の間隔)、全長:約37 質量(g)約220 倍率(倍)撮影:1.4 レンズ構成4群6枚(非球面レンズ1枚、最前面および最後面のレンズ面にフッ素コートあり) マウント前側:ニコン Z マウント(テレコンバーター対応レンズ専用)、後側:ニコン Z マウント 焦点距離1.4倍拡大 最短撮像距離主レンズと同一 対応レンズNIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする