金封ふくさ ちりめん

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種別祝用 注文コード55308996 品番44-1270
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

金封は「ふくさ」に入れて持参するのが礼儀です。
金封を包む手間がかからないポケットタイプの簡易ふくさです。

種別祝用 材質ポリエステル100%(表地) 内容1枚 寸法(縦×横)(mm)200×117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
慶事用の必要品として
医療・福祉・介護関連業

これまで使用していた慶事用のふくさを紛失したらしく、購入となりました。
質感など含め、良かったように思います。(総務系での共用)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする