P-BA96-BK ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED ゼブラ 55309303

P-BA96-BK ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED ゼブラ 55309303
P-BA96-BK ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED ゼブラ 55309303
P-BA96-BK ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED ゼブラ 55309303
P-BA96-BK ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED ゼブラ 55309303
P-BA96-BK ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED ゼブラ 55309303
P-BA96-BK ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED ゼブラ 55309303
P-BA96-BK ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED ゼブラ 55309303
P-BA96-BK ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED ゼブラ 55309303
P-BA96-BK ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED ゼブラ 55309303

ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)ブラック
内容量1本注文コード55309303品番P-BA96-BK
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ペン先が光る。書ける。ライト付きボールペン。暗闇で光る蓄光パーツ付き

用途暗い所での筆記に・アウトドアに・天体観測に方式ノック式使用電池LR626×2個、又はSR-626(W・SW)×2個インク色先端ボール径(mm)0.7替芯4C-07LED白色LED色(軸)ブラック入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(1.2MB)
注意
※付属の電池はテスト用以外の目的で利用できません。ご使用の際は、すみやかに新しい電池と交換してください。ふくらみ、液漏れ、破裂などの危険性があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 暗い場所でのメモ取り時
建設業・工事業

ペン先がLEDで光り、ペン先に蓄光素材が使われているので暗いところでメモを取るとき便利です。

対象商品 : 55309328
2024-01-25
用途: くらいところでのメモ
株式会社新潟化工機

仕事がら暗い所に入ります。懐中電灯で照らしながらメモを取りますがこのボールペンだと作業がはかどります。

対象商品 : 55309337
2022-05-29
用途: 夜間のメモ
自動車・二輪車・自転車関連業

枕元にメモ帳と一緒に置いて、夜間ふと思い出した時に重宝する。
災害用にも良いと思う。替え電池が高いのかな?

対象商品 : 55309303
2021-09-07
用途: 夜間の現地調査における記録等
行政書士高井章博事務所東京連絡所その他業種

使い勝手は非常に良い。ただし、使用できるボタン電池のサイズが特殊で、国内販売されている商品の種類が限定されていて入手しづらいのが難点である。また、ライト付き多色ボールペンを発売してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 55309319
2021-10-29
用途: 送迎バス手元が暗い時に
社会福祉法人英清学園 医療・福祉・介護関連業

思っていたより明るくてとてもいいです。蓄光にもなっていて、暗い中でも見つけやすいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする