ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
ライト付きボールペン ライトライトα 赤色LED
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55309346
品番
P-BA96-RL-BK
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ペン先が光る。書ける。ライト付きボールペン。暗闇で光る蓄光パーツ付き
用途
暗い所での筆記に・アウトドアに・天体観測に
方式
ノック式
使用電池
LR626×2個、又はSR-626(W・SW)×2個
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
4C-07
LED
赤色LED
色(軸)
ブラック
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※付属の電池はテスト用以外の目的で利用できません。ご使用の際は、すみやかに新しい電池と交換してください。ふくらみ、液漏れ、破裂などの危険性があります。