- ツールバック 脚立用 モノタロウ 55309355 - ツールバック 脚立用 モノタロウ 55309355 - ツールバック 脚立用 モノタロウ 55309355

ツールバック 脚立用

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55309355 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

脚立に取付し高所作業時に力を発揮します。高所作業時に工具などを身近に置けることで、作業効率のUPも期待出来ます。取付状態でも脚立の開閉が可能です。

用途脚立作業の効率UPに。 材質オックスフォード布 寸法(mm)260×270×135 質量(g)約100
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。※脚立形状によっては取付出来ない場合があります。※脚立でのみご使用ください。※火気及び高熱を帯びる場所で使用しないでください。縫い目のほつれや破れがある場合使用しないでください。

取付け簡単! 脚立上での作業中の道具類の保管に便利。
使用例 面ファスナーでの取付け

ツールバックを取りつけたままでも中身を空にしておけば脚立の開閉が可能です。
取りつけは4隅についてる面ファスナーのベルトを脚立の4脚に巻きつけるだけ。
ゴム仕様のベルトなので、脚立の脚の太さに合わせてしっかりと装着できます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55309355
2024-06-19
用途:
脚立を使う全ての作業
和田電気商会 様 (卸売・小売業)

ツールバックを見つけて購入しました。バック内に工具を置けるため、脚立から降りずに作業できます。作業スピードが数段早くなり、大変助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
55309355
2024-03-21
用途:
脚立での作業時

マジックテープで簡単に装着できました。しっかり装着しているので
3〜5キロぐらいでも問題なさそうです。使用してみて本当に便利です。道具、ゴミなどもポイポイと入れることが合出来ます。あと、脚立をはしご状態にするときは片方を外す必要があります。

対象商品:
55309355
2023-10-03
用途:
リピートです
サービス業

複数のサイズの脚立を使っていて、以前は作業のたびに付け替えていましたが、今回脚立ごとに設置するようにしました。ちょっとした工具とか入れておけるので作業が早くなる

1人が参考にしています
対象商品:
55309355
2023-08-10
用途:
これは便利
横澤動物医院 様

脚立を使っての作業で、道具を別に運ぶのは、ちょっと面倒ですが、この商品は道具を入れたまま脚立を畳んで運搬できるので、便利ですね。
また作業中も、ポケット替わりに使えますから、部品や工具を放り込めます。

対象商品:
55309355
2023-07-15
用途:
脚立使用の時
GROW 電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

脚立;使用の時 物を置いとくのに 非常に便利ですね。。。

対象商品:
55309355
2023-04-27
用途:
エアコンフィルタークリーニング
サービス業

ドライバー・タオル・懐中電灯など一時的に使わない物を気軽に置け便利です。
後は耐久性ですかね!

対象商品:
55309355
2022-09-01
用途:
LAN工事
アシスト 様

脚立作業のテープ、小物入れとして便利です。価格も他社の半額です。

対象商品:
55309355
2022-07-14
用途:
電気工事
太陽企画 様 (建設業・工事業)

あって特しかない
値段、コスパ何も文句なし
知り合いにも勧めるほどの一品!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする