ホイールマスター(プレート式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55309373 品番WMIS-60F(WIS-60FP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。
本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。
本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。
スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)500(1個当たり) 材質(車輪)ナイロン6 材質(本体)SUS304 形状自在車 荷重種別軽・中荷重 質量(kg)1.09 タイプ軽・中荷重タイプ 使用温度(℃)-10〜+90 ストッパーなし 特性耐食性 材質(ホイール)ナイロン6 最大荷重(kg)推奨1000(4個あたり) 車輪タイプ単輪
注意
※4個使用が基本です。
※推奨最大荷重は、平地を人力で移動させる場合2個のキャスターに荷重が集中することを考慮して設定しております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55309373 WMIS-60F(WIS-60FP) 63976387 WMIS-60F(WIS-60F) ホイールマスター(プレート式) TDK ホイールマスター(プレート式) TDK 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89792981
2020-08-23
用途:
装置の移動
有限会社三金鐵工 様

300sの装置に4個使用しました。
非常にスムーズに移動出来ていいと思います。
アジャスターは手で絞めるぐらいで安定しました。

対象商品:
89792981
2016-09-01
用途:
機械のメンテナンス時

品質的・価格的にOKですがもう少し安ければ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする