ホイールマスター(ボルト式)

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55309407 品番 WMIS-60S(WIS-60S)
参考基準価格(税別)¥13,310 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)500(1個当たり) 形状自在車 荷重種別高荷重 質量(kg)1.11 材質(本体)SUS304 使用温度(℃)-10〜+90 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐食性 材質(ホイール)ナイロン6 最大荷重(kg)推奨1000(4個あたり)
注意
※4個使用が基本です。
※推奨最大荷重は、平地を人力で移動させる場合2個のキャスターに荷重が集中することを考慮して設定しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
定盤台

取付ボルト深さ16と書いてますがボス穴の深さは28mm位あり、頭からM16のタップを16mm位切ってます。そこから底まではボス穴のまま。ボス穴底には貫通ビスの頭が見えます。

対象商品:
89793051
2020-11-19
用途:
小型旋盤の脚に

200kg強の重量かと思いますが、移動、レベル出し容易でした。

対象商品:
89793103
2020-01-22
用途:
装置用部品

コンパクトなのに耐荷重が大きく、デザインも装置の見栄えをよくしてくれるタイプのキャスターです。頑丈な作りで、耐久性も十分で、リピ購入しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする