I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
双眼メガネルーペ メガネタイプ 2倍 HF-60シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55309740
品番
HF-60EW
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
加速防止、逆巻防止機能付
ブレーキ付
仕様
●レンズ倍率:2倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):120〜170mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ワインレッド●質量:35g、レンズ/19g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号
アズワン品番
65-3863-56