双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 レンズ2枚セット HF-60シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55309794 品番HF-60DECR
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●レンズ倍率:1.6倍、2倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):1.6倍/220〜350mm(個人差があります)、 2倍/120〜170mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:クリア●質量(レンズ):1.6倍/16g、2倍/19g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967●商標登録:第5489316号 アズワン品番65-3863-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする