双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 2.3倍 レンズ3枚セット HF-60シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55309828 品番HF-60DEFCR
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880

排出ガス自主3次規制適合エンジン搭載

仕様●レンズ倍率:1.6倍、2倍、2.3倍●材質:レンズ/1.6倍、2倍/アクリル、2.3倍/ポリカーボネート、フレーム/TR-90●作動距離(約):1.6倍/220〜350mm(個人差があります)、2倍:120〜170mm(個人差があります)、2.3倍/110〜170mm(※個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:クリア●質量:135g、(レンズ)1.6倍/16g、2倍/19g、2.3倍/25g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号 アズワン品番65-3863-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする