東洋リントフリー
東洋リントフリーの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
東洋リントフリーの 腕章/帽章
ワンタッチ式腕章 ホワイト 10双入 FD928C-01シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
55310345
品番
FD928C-01 M
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKより大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。
切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様
●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:ホワイト●サイズ:M(35cm)●1袋:10枚入
アズワン品番
65-3865-65