東洋リントフリー
東洋リントフリーの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
東洋リントフリーの 腕章/帽章
ワンタッチ式腕章 ブルー 10双入 FD928C-02シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
仕様
●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:ブルー●サイズ:L(40cm)●1袋:10枚入
注文コード
55310370
品番
FD928C-02 L
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
釘で止めて丸形ケーブルを固定させます。
仕様
●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:ブルー●サイズ:L(40cm)●1袋:10枚入
アズワン品番
65-3865-68