ワンタッチ式腕章 グリーン 10双入 FD928C-03シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード55310388 品番FD928C-03 M
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール
便利なコーナーカットガイド付

仕様●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:グリーン●サイズ:M(35cm)●1袋:10枚入 アズワン品番65-3865-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする