東洋リントフリー
東洋リントフリーの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
東洋リントフリーの 腕章/帽章
ワンタッチ式腕章 ネイビー 10双入 FD928C-07シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
55310458
品番
FD928C-07 M
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
仕様
●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:ネイビー●サイズ:M(35cm)●1袋:10枚入
アズワン品番
65-3865-77