東洋リントフリー
東洋リントフリーの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
東洋リントフリーの 腕章/帽章
ワンタッチ式腕章 ネイビー 10双入 FD928C-07シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
55310467
品番
FD928C-07 L
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。
仕様
●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:ネイビー●サイズ:L(40cm)●1袋:10枚入
アズワン品番
65-3865-78