遠藤商事
遠藤商事の 事務用品
遠藤商事の その他医療事務用品
ガス式 クレープ焼器 SGC-400シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55310844
品番
SGC-400
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。
仕様
●ガス種:都市ガス●幅×奥行×高さ(mm):450×540×220●質量(kg):20●点火方式:マッチ点火(火種付き)●商品番号:GKL3802●カタログコード:8-0920-0402
アズワン品番
65-3874-60