曜日別特売
- TC フェイクウッド スライダーサーバー テーブルクラフト 55311106

TC フェイクウッド スライダーサーバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード55311106品番-
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

絹から生まれた入浴料。
絹セリシン(保湿成分)配合。
乳白色のお湯が、体にやすらぎをあたえ疲れをほぐします。
絹セリシンは人の肌が持っている、天然のうるおい成分にとても近く、お肌に優しく、よくなじみ、保護膜を作り、肌のうるおいを守ります。

仕様●インチ:16●間口×奥行×高さ(mm):407× 89×67●(サーバー)間口×奥行(mm):300× 70●材質:ハンドル/メラミン樹脂、サーバー部/18-8ステンレス●商品番号:FKW0102●カタログコード:8-1800-0402アズワン品番65-3879-33
注意
※入浴料以外の用途には使用しないでください。
※本品を使用しますと浴槽や浴室が滑りやすくなりますので十分にご注意ください。
※皮膚または体質的に異常がある場合は、医師に相談の上ご使用ください。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激等の異常が現れた場合、使用を中止し、医師にご相談ください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※本品は飲めません。
※万一飲み込んだ時には、水を飲ませる等の処置をし、すぐに医師にご相談ください。
※原液が目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。
※翌日以降のため湯の沸かし直しは、お止めください。
※極端に高温または低温の場所や、直射日光のあたるところには置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする