ファイヤーバケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55311474 品番 60027
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●カラー:黄/赤●直径×高さ(mm):300×200●容量(L):8●質量(kg):0.56●材質:スチール(粉体塗装)●商品番号:ZBK0403●カタログコード:8-2563-1303 アズワン品番65-3881-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする