エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
エアーブローガン(プラグ・シールド付) EA123AEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55311614
品番
EA123AE-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,236
販売価格(税別)
¥
4,760
バスケットに入れる
一般的な清掃作業に最適で、ホースにワンタッチで着脱可能です。安全に作業する為のシールドです。
仕様
●<セット内容>:エアーブローガン、シールド●<エアーブローガン>●ノズル長:150mm●エアー吐出量:150L/min●穴径:2mm●プラグ:付●使用圧力:0.7MPa●本体材質:アルミダイカスト●ノズル取付ねじ:G1/8"●レバー付●<シールド>●サイズ:Φ98mm●重量:26g●材質:PC樹脂
アズワン品番
65-3882-08