エアーブローガン(プラグ・シールド付) EA123AEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55311630 品番 EA123AE-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,874
販売価格(税別)
5,340

安全に作業する為のシールドです。

仕様●<セット内容>:エアーブローガン、シールド●<エアーブローガン>●ノズル長:200mm●使用圧力:0.7MPa●本体材質:アルミダイカスト●エアー吐出量:135L/min●穴径:2mm●ノズル取付ねじ:G1/8"●ホース取付ねじ:G1/4"●プラグ:付●エアー流量調整付●プラグを取った際、本体G1/8メネジ●<シールド>●サイズ:Φ98mm●重量(g):26●材質:PC樹脂 アズワン品番65-3882-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする