エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
エアーブローガン(プラグ・シールド付) EA123AEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55311639
品番
EA123AE-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,676
販売価格(税別)
¥
5,160
バスケットに入れる
<エアーブローガン>。<シールド>。安全に作業する為のシールドです。
仕様
●<セット内容>:エアーブローガン、シールド●ノズル長:300mm●エアー吐出量:150L/min●穴径:2mm●プラグ:付●使用圧力:0.7MPa●ノズル取付ねじ:G1/8"●本体材質:アルミダイカスト●材質:PC樹脂●サイズ:Φ98mm●重量:26g
アズワン品番
65-3882-10