エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
エアーブローガン(プラグ・シールド付) EA123AEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●<セット内容>:エアーブローガン、シールド●ノズル長:300mm●使用圧力:0.7MPa●エアー吐出量:135L/min●穴径:2mm●ホース取付ねじ:G1/4"●ノズル取付ねじ:G1/8"●プラグ:付●本体材質:アルミダイカスト●サイズ:Φ98mm●重量(g):26●材質:PC樹脂
注文コード
55311648
品番
EA123AE-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
<エアーブローガン>。<シールド>。安全に作業する為のシールドです。
仕様
●<セット内容>:エアーブローガン、シールド●ノズル長:300mm●使用圧力:0.7MPa●エアー吐出量:135L/min●穴径:2mm●ホース取付ねじ:G1/4"●ノズル取付ねじ:G1/8"●プラグ:付●本体材質:アルミダイカスト●サイズ:Φ98mm●重量(g):26●材質:PC樹脂
アズワン品番
65-3882-13