エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの チューブ/ホース類
エスコの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
柔軟フッ素チューブ(PVDF) EA125FA-8シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55311675
品番
EA125FA-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
仕様
●外径×内径:8×6mm●長さ:2m●常用圧力:0.6MPa●使用温度:-20〜80℃●材質:内層:2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)外層:ウレタン系エラストマー
アズワン品番
65-3882-51