エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材フィッティング
ソケット(エアーホース用) EA140KBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55311754
品番
EA140KB-6.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,816
販売価格(税別)
¥
2,560
バスケットに入れる
仕様
●適合ホース内径:6.5mm●適合ホース外径:10mm●使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄クロムメッキ
アズワン品番
65-3882-61