エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
耐熱ガラス容器 EA508TFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55312226
品番
EA508TF-26
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
アウトレット
¥795
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●容量(mL):480●サイズ(mm):150×135×60(H)●材質:本体:耐熱ガラスふた:ポリプロピレン●耐熱温度:本体:120℃ふた:80℃
アズワン品番
65-3884-33