エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
耐熱ガラス容器 EA508TFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55312260
品番
EA508TF-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●容量(mL):620●サイズ(mm):165×155×65(H)●材質:本体:耐熱ガラスふた:ポリプロピレン●耐熱温度:本体:120℃ふた:80℃
アズワン品番
65-3884-32