エスコ
エスコの 事務用品
エスコの その他医療事務用品
保存容器 EA508TGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-3884-35
注文コード
55312278
品番
EA508TG-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,146
販売価格(税別)
¥
2,860
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●容量(L):15.0●サイズ(mm):外寸/332(W)×422(D)×141(H) 内寸/250(W)×330(D)×130(H)●材質:本体/ポリプロピレン、ふた/ポリエチレン●重量:921g●抗菌仕様●ふたは、はめ込み式
アズワン品番
65-3884-35