保存容器 EA508TGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-3884-41 注文コード55312287 品番EA508TG-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,652
販売価格(税別)
3,320
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●容量(L):22●サイズ(mm):外寸/332(W)×422(D)×206(H) 内寸/302(W)×387(D)×194(H)●材質:本体/ポリプロピレン、ふた/ポリエチレン●重量:1091g●抗菌仕様●ふたは、はめ込み式 アズワン品番65-3884-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする