エスコ
エスコの 事務用品
エスコの その他医療事務用品
保存容器 EA508TGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-3884-42
注文コード
55312296
品番
EA508TG-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,260
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●容量(L):32●サイズ(mm):外寸/365(W)×465(D)×242(H) 内寸/335(W)×430(D)×230(H)●材質:本体/ポリプロピレン、ふた/ポリエチレン●重量:1394g●抗菌仕様●ふたは、はめ込み式
アズワン品番
65-3884-42